Beli silicon spray lubricant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Get All Silicone Spray Lubricant (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp109.900

  2. GST52 Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp46.900

    GST52 Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Spray is a special multi function lubricant that does not contain pertoleum. This silicon formula is very good for protection from watera and moisture to prevent oxidation and corrosion. Silicon spray is also good for reducing the life occurrences of friction and equipment. Leaves a film layer that is durable and filts all surfaces.
    atribut:
    • Size (ml): 400
  3. STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp42.900

    STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisingan
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  4. STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    - Membersihkan delco, coil, kabel coil, busi dari air dan kelembapan.- Membersihkan dan melepas mur/baut yang macet.- Menghilangkan bunyi derit, engsel pintu, roda laher dsb.- Melindungi barang-barang logam yang disimpan lama.- Melumasi gembok, gerendel, dan membersihkan onderdil TV, stereo set, dan alat-alat elektronik lainnya
    atribut:
    • Volume (ml): 250
  5. Shim & Gauge Type A Feeler Gauge Single SUS (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp159.900

    Shim & Gauge Type A Feeler Gauge Single SUS (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Material: SUS304H
    • Shape: A
    • Width (mm): 12.7
  6. KIT Car Polish Detailer and Protective Spray (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Mulai

    Rp15.900

    KIT Car Polish Detailer and Protective Spray (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    KIT Detailer Finishing Spray dengan formula khusus Hydrophobic Polymer, memperindah kilap, memperkuat perlindungan wax serta menciptakan permukaan yang halus dan licin di mobil Anda. Praktis, cepat dan sangat mudah aplikasinya, tinggal semprot dan seka, seluruh bodi mobil termasuk kaca dan chrome menjadi cemerlang dalam sekejap. KIT DETAILER juga membersihkan debu dan noda air sekaligus memberikan lapisan yang melindungi permukaan cat dengan menghasilkan efek daun talas (water beading) untuk mencegah terjadinya noda air (jamur) di cat mobil. Aman digunakan sesering mungkin setiap selesai mencuci mobil dan dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil.
    atribut:
    • Volume (ml): 200
  7. KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    KIT Wiper Fluid dibuat khusus untuk membersihkan kaca mobil agar bebas dari kotoran maupun endapan lemak yang ditimbulkan oleh asap knalpot sehingga membuat kaca mobil anda bersih bening bebas pandang pada siang maupun malam hari. Pada waktu hujan KIT Wip
  8. Molykote 1000 Paste Anti-Seize (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp569.900

    Molykote 1000 Paste Anti-Seize (Pelumas Ulir Baut)
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Service Temperature Range (°C/°F): -30 to 650/-22 to 1,202
    • Unworked penetration (mm/10): 280-310
    • Color: Brown
    • Density (g/mL): 1.26 at 20°C (68°F)
    • Weld load (N): 4800
    • Frictional Force (N): 2600
    • Initial Break-Away Torque (N m): 135
    • Load (N): 20000
    • Screw Test (micron): Thread 0.13, Head 0.08
    • Wear Scar Under 400 N Load (mm): 0.65
  9. Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Mulai

    Rp589.900

    Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
  10. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  11. Non Brand International Voltage Converter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    Non Brand International Voltage Converter
    Deskripsi:
    International voltage converters help convert commercially available voltage in different countries to work with products designed to work in a different country. Converters step up or step down the voltage as needed.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Converts (V): 110 to 220 (AC); 220 to 110 (AC)
    • Enclosure Material: Black Steel
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mounting: Portable
    • Standards: CE
    • Temperature Rise (°C): 80
  12. Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp91.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
  13. Meguiar's Spray Pembersih Interior Detailer
    Mulai

    Rp199.900

    Meguiar's Spray Pembersih Interior Detailer
    Deskripsi:
    > Formula pembersih yang bagus.> Memulihkan dan melindungi penampilan doff yang orisinil.
  14. WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  15. Petzl Ascension Handled
    Mulai

    Rp1.499.900

    Petzl Ascension Handled
    Deskripsi:
    ASCENSION Ergonomic handled ascender Handled rope clamp for rope ascents, the ASCENSION features an overmolded grip and ergonomic upper part for a comfortable and powerful grip when pulling with one or two hands. The ASCENSION handled rope clamp has a wide lower hole for easily attaching two carabiners for a lanyard and footloop. Designed for ascending a rope Simple to use, and effective: - ergonomic molded handle allows a comfortable yet powerful grip - wide opening allows the handle to be easily grasped, even with thick gloves. - ergonomic upper part to maximize power when pulling with two hands - safety catch is totally integrated into the body of the ascender to help prevent snagging - toothed cam with self-cleaning slot optimizes performance under any conditions (frozen or dirty ropes...) - wide lower hole allows the carabiners of the CONNECT ADJUST lanyard and FOOTAPE or FOOTCORD footloop to be easily attached - upper hole for clipping a carabiner around the rope Available in left-handed and right-handed versions
    atribut:
    • Material: Aluminium, stainless steel, plastic, rubber, nylon
    • Rope Compatibility (mm): 8 to 13
    • Certifications: CE EN 567, UIAA
  16. Eco Green Shoe Cover (Sarung Sepatu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Eco Green Shoe Cover (Sarung Sepatu)
    Deskripsi:
    Shoes Cover Non Woven Disposable/Alas sepatu sekali pakai spounbond Warna Hijau Solida-Bahan:100% nonwoven spunbond-Detail produk:elastic ankles fit most shoe sizes,big size- Merk : Solida&EcoGreen (Kami kirim sesuai stok yang tersedia ya kakak)-Warna Hijau dan Putih-Ukuran : universal /big sizeTerdaftar di kemenkes RI AKD-Aplikasi:Rumah Sakit, industri,perawatan kesehatan,laboratorium,perawatan rumah
Daftar Harga silicon spray lubricant Terbaru October 2026
Get All Silicone Spray Lubricant (Pelumas Silikon)Rp109.900
GST52 Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)Rp46.900
STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)Rp42.900
STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)Rp33.900
Shim & Gauge Type A Feeler Gauge Single SUS (Pengukur Celah)Rp159.900
KIT Car Polish Detailer and Protective Spray (Pengkilap/Pelindung Mobil)Rp15.900
KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)Rp8.900
Molykote 1000 Paste Anti-Seize (Pelumas Ulir Baut)Rp569.900
KIT Car Protectant Interior Spray (Pelindung Interior Mobil)Rp37.900
Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)Rp589.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)